Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 690367292076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 690367292076
Buchse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 690367292076
Artikel-Nr.:
     4502-56F8495
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     690367292076
EAN/GTIN:
     4099879756756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbindung
Würth Elektronik eiSos Buchse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 690367292076
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.