Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 6-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 6-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 6
Steckverbinder, 6-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 6
Artikel-Nr.:
     4502-56F8615
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686106183822
EAN/GTIN:
     4099879756978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 6-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 686106183822
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
1 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686606050001
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686606100001
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686606152001
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686606200001
ab € 2,57*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686706050001
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686706100001
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686706152001
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686706200001
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.