Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 8-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 8-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 6
Steckverbinder, 8-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 6
Artikel-Nr.:
     4502-56F8621
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686108183422
EAN/GTIN:
     4099879757036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 8-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 686108183422
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
800 mA
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686608050001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686608100001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686608152001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686608200001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686708050001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686708100001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686708152001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686708200001
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.