Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 6-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 6-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
FFC-Jumper-Kabel, 6-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4502-56F8713
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686606050001
EAN/GTIN:
     4099879821393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos 686606050001 FFC-Jumper-Kabel, 6-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
7 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
50 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 6-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.