Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 6-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686606100001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 6-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686606100001
FFC-Jumper-Kabel, 6-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686606100001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8714
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686606100001
EAN/GTIN:
     4099879821409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 6-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686606100001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
7 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
100 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 6 pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68610614122
ab € 0,66*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68610614422
ab € 0,66*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686106148922
ab € 0,80*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686106183422
ab € 0,97*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686106183522
ab € 1,25*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686106183822
ab € 1,19*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686106188822
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.