Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686616119001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686616119001
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686616119001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8749
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686616119001
EAN/GTIN:
     4099879821768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos faltbares FFC-Jumper-Kabel, 16-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686616119001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
17 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
200 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005972 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 16-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611614122
ab € 1,68*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611614422
ab € 1,26*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116148922
ab € 1,21*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116183422
ab € 1,51*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116183522
ab € 1,85*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116183822
ab € 1,60*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686116188822
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.