Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 18-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686618152001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 18-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686618152001
FFC-Jumper-Kabel, 18-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686618152001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8756
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686618152001
EAN/GTIN:
     4099879821836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 18-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686618152001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
18
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
19 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
152 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00109 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611814122
ab € 0,98*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611814422
ab € 1,43*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686118148922
ab € 1,31*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686118183422
ab € 1,61*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686118183522
ab € 1,88*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686118183822
ab € 1,67*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686118188822
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.