Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Steckverbinder, 40-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Artikel-Nr.:
     4502-56F8971
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     68714014522
EAN/GTIN:
     4099879899064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 40-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68714014522
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640119002
ab € 4,43*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640141002
ab € 6,58*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640225002
ab € 7,89*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740119002
ab € 4,43*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740141002
ab € 6,60*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740225002
ab € 7,84*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640050002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640100002
ab € 2,53*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640152002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687640200002
ab € 2,53*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740050002
ab € 2,53*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740100002
ab € 2,53*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740152002
ab € 2,53*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687740200002
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.