Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62502622323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62502622323
Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62502622323
Artikel-Nr.:
     4502-57F1160
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     62502622323
EAN/GTIN:
     4099879911551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Würth Elektronik eiSos Stiftleiste, 26-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 62502622323
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000989 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
63902615621
ab € 104,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.