Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgepresster REDFIT IDC SKEDD Steckverbinder, 490107671612S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorgepresster REDFIT IDC SKEDD Steckverbinder, 490107671612S
Vorgepresster REDFIT IDC SKEDD Steckverbinder, 490107671612S
Artikel-Nr.:
     4502-57F1263
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     490107671612S
EAN/GTIN:
     4099879914439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Kabelkonfektion
Konfektionierte Kabel
Würth Elektronik eiSos Vorgepresster REDFIT IDC SKEDD Steckverbinder, 490107671612S
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
IDC/SKEDD-Steckerleiste, 16 pole
Anschluss (2):
IDC/SKEDD-Steckerleiste, 16 pole
Ausführung:
Verbindungsleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Bauform Anschluss 1:
gerade
Bauform Anschluss 2:
gerade
Kabellänge:
200 mm
Leiterquerschnitt:
0,081 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.