Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-215464-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-215464-8
Stiftleiste, 18-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 1-215464-8
Artikel-Nr.:
     4502-58F4234
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-215464-8
EAN/GTIN:
     4099891002657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Miniatur-Steckverbinder im Rastermaß 1,27 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro-MaTch. Im Rastermaß 1,27 mm und in besonders kleiner Bauausführung; Gehäuse: PTB 20 % GV, nach UL 94 V-0, Kontakte: Zinnbronze nach DIN 17662/17670, verzinnt, voll gekapselt, Mindest-Kontaktkraft: 2,0 N, Reibungskorrosionssicher durch zusätzliche Positionsfeder, Zulassungen und Normen: IEC 512, IEC 68, UL anerkannt. Stiftleisten gerade für Leiterplatten-Montage. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 1-0215464-8, 18-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
18-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.587,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,03512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.856,55*
€ 3.399,2945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.820,825*
€ 3.356,78175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.749,40*
€ 3.271,786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.595,10*
€ 3.088,169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.587,80*
€ 3.079,482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.