Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 403-53012-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 403-53012-51
Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 403-53012-51
Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 403-53012-51
Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 403-53012-51
Artikel-Nr.:
     4502-58F5209
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     403-53012-51
EAN/GTIN:
     4099891003371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste 12pol
stiftleiste
ept Stiftleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 403-53012-51
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1.4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002407 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste ept, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.