Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 25-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 10007575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 25-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 10007575
Stiftleiste, 25-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 10007575
Stiftleiste, 25-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, 10007575
Artikel-Nr.:
     4502-58F544
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007575
EAN/GTIN:
     4099891003975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
Einreihige und doppelreihige Präzisionsstiftleisten Typ Fischer SLR 1.../SLR 2. Im Rastermaß 1,27 mm, mit 0,43 mm Rundstiften; Kontaktoberfläche: vergoldet. Abgewinkelt Typ SLR 3.../SLR 4. Typ: SLR 325, einreihig 25 Kontakte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0092 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.