Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 154805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 154805
Buchsenleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 154805
Buchsenleiste, 12-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 154805
Artikel-Nr.:
     4502-58F5626
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     154805
EAN/GTIN:
     4099891004019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder Serie SMC Typ ERNI 044.../054.../063. Im Rastermaß 1,27 mm, bei Board to Board-Anwendungen wird eine hohe Flexibilität durch Kombinieren verschiedener Bauhöhen erreicht. Für die genaue Fixierung und Positionierung beim Lötprozess, sowie zur Aufnahme von Steck- und Ziehkräften sind Metallwinkel am Gehäuse des Steckverbinders angebracht, die beim SMT-Reflow-Lötprozess automatisch mitgelötet werden, sodass für die Befestigung kein zusätzlicher Arbeitsgang notwendig ist; Betriebsstrom bei +20/70 °C: 1,2/0,9 A, Luft- und Kriechstrecke: 0,4 mm, Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt: 500 V, Kontakte: Cu-Legierung, Oberfläche im Steckbereich über Ni vergoldet, im Anschlussbereich versilbert, Durchgangswiderstand: max. 25 mOhm, Isolationswiderstand: mind. 10 GOhm, mechanische Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Löttemperatur: +350 °C max. 3,5 s, +260 °C max. 10 s, Gehäusematerial: LCP, Brennbarkeit: nach UL 94 V-0, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Federleisten B gerade low profile Bauhöhe Typ 063. Mit Bauhöhe 6,2 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 154805, 12p, A 6,35, B 10,77, C 12,7 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenbuchse 12-polig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,74*
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 6,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erni
244854 / 244854-E
ab € 1,73*
Zubehör
Erni
244836 / 244836-E
ab € 2,30*
Zubehör
Erni
154763 / 154763-E
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.