Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10058390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10058390
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10058390
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 10058390
Artikel-Nr.:
     4502-58F7210
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10058390
EAN/GTIN:
     4099891004477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste
Stiftleisten mit niedriger Bauhöhe Typ Fischer SL LP. Im Rastermaß 2,54 mm, teilbar, einreihig und zweireihig, mit Vierkantstiften 0,635 x 0,635 mm, zum Einlöten in Leiterplatten; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 250 VAC, Prüfspannung: 2000 V, Isolierkörper PA 4.6 GF, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Kontaktmaterial: CuSn-Legierung, Kontaktoberfläche: über Ni 0,2 µm Au oder 6,0 µm Sn, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Lötbadfest bis +260 °C (1,0 min.), Temperaturbereich: –40 bis +163 °C, Lötstiftlänge (B): 3,0 mm. Ausführung gerade einreihig Typ SL LP. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße, Kontaktoberfläche): SL LP 1/112, 36pol., A 11,2, C 6,5 mm, verzinnt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
36-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.