Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 6.8 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0402, X7R, CC0402KRX7R9BB682


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Keramik-Kondensator, 6.8 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0402, X7R, CC0402KRX7R9BB682
Keramik-Kondensator, 6.8 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0402, X7R, CC0402KRX7R9BB682
Keramik-Kondensator, 6.8 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0402, X7R, CC0402KRX7R9BB682
Artikel-Nr.:
     4502-59D4233
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB682
EAN/GTIN:
     4099891608422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, CC0402KRX7R9BB682, Yageo Oberflächenmontierter Keramik-Vielschichtkondensator. Features * Nickel-Barrier-Endabschluss * Halogenfrei Anwendungen * PCs, Festplatten, Spiele-PCs * DVDs, Videokameras * Handys * Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
6.8 nF
Länge:
1 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00273*
€ 0,00519*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0172*
€ 0,1404*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,25*
€ 23,39*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 34,29*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 249,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,00*
€ 296,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 207,20*
€ 246,568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 204,30*
€ 243,117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,00*
€ 240,38
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
CL05B682KB5NNNC
ab € 0,00335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.