Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Keramik-Kondensator, 3.3 pF, 16 V (DC), ±0,5 pF, SMD 0402, NP0, 885012005022
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59D4321
Hersteller:
Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
885012005022
EAN/GTIN:
4099879938244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R -55 °C bis + 85 °C für X5R * Temperaturkoeffizient: ±30 ppm/°C * ±0.54 % für NP0 ±15 % für X7R und X5R * Terminierung: Cu/Ni/Sn * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 10 µF * Minimale Alterung * insbesondere bei NP0 * Montagetyp: SMT-Chip * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten * Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC) Applikationen * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis * Temperaturkompensation (NP0) * Kopplung * Entkopplung * Bypass * Glättung * Befilterung * Resonanzkreis
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402
Dielektrikum:
NP0
Kapazität:
3.3 pF
Länge:
1 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Toleranz:
±0,5 pF
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd keramikkondensator 16v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 16v
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
,
MLCC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0167*
€ 0,0199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0166*
€ 0,0198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen