Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826646-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826646-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826646-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826646-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826646-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826646-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826646-0
Artikel-Nr.:
     4502-59F2122
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-826646-0
EAN/GTIN:
     4099891004958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Einreihige Stiftleisten für Leiterplattenmontage Typ TE Connectivity/AMP Modu II...-0826. Im Rastermaß 2,54 mm, für Buchsenleisten Modu IV ohne Verriegelung, mit Isoliergehäuse aus thermoplastischem Polyester, grün, nach UL 94 V-0; Kontaktarten: Zinnbronze-Kontakte, über Nickel 0,8 µ selektiv vergoldet (Maß F) Lötseite verzinnt oder Messing-Kontakte, im Kontakt- und Lötbereich verzinnt. Die Kontaktzahl kann je nach Bedarf durch Abbrechen vermindert werden. Vergoldet mit Stiftlänge B 5,8 mm Typ...-0826. Mit geraden Einlötstiften, Stifte im Kontaktbereich vergoldet (0,8 µm Au über 1,3 µm Ni), im Lötbereich verzinnt (2,5 µm Sn über 1,3 µm Ni); Maß A: 11,5 mm, Maß C: 2,9 mm, Maß F: 4,4 mm. Typ: 5-0826646-0, 50polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.