Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826629-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826629-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826629-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826629-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826629-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826629-0
Stiftleiste, 50-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 5-826629-0
Artikel-Nr.:
     4502-59F220
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-826629-0
EAN/GTIN:
     4099891005207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Einreihige Stiftleisten für Leiterplattenmontage Typ TE Connectivity/AMP Modu II...-0826. Im Rastermaß 2,54 mm, für Buchsenleisten Modu IV ohne Verriegelung, mit Isoliergehäuse aus thermoplastischem Polyester, grün, nach UL 94 V-0; Kontaktarten: Zinnbronze-Kontakte, über Nickel 0,8 µ selektiv vergoldet (Maß F) Lötseite verzinnt oder Messing-Kontakte, im Kontakt- und Lötbereich verzinnt. Die Kontaktzahl kann je nach Bedarf durch Abbrechen vermindert werden. Vergoldet mit Stiftlänge B 6,7 mm Typ...-0826. Gerade Stifte, im Kontaktbereich vergoldet (0,8 µm Au über 1,3 µm Ni), im Lötbereich verzinnt (2,5 µm Sn über 1,3 µm Ni); Maß A: 12,4 mm, Maß C: 2,9 mm, Maß F: 5,5 mm. Typ: 5-0826629-0, 50polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
50-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.