Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-826469-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-826469-0
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-826469-0
Artikel-Nr.:
     4502-59F4049
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-826469-0
EAN/GTIN:
     4099891005887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleisten mit Schutzkragen Typ TE Connectivity/AMP Modu II. Im Rastermaß 2,54 mm, in ein- oder zweireihiger Ausführung mit Verriegelung der Gehäusehälften; Gehäuse: Polycarbonat GV, schwarz, nach UL 94 V-0, Kontaktmaterial: Messing, Kontaktoberflächen: im Kontaktbereich 0,8 µ Gold über 1,3 µ Nickel und im Lötbereich 2,5 µ Zinn über 1,3 µ Nickel. Zweireihig mit geraden Einlötstiften Typ...-0826. Typ: 1-0826469-0, 2 x 10polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00181 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.