Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 826470-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 826470-8
Stiftleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 826470-8
Artikel-Nr.:
     4502-59F4067
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     826470-8
EAN/GTIN:
     4099891005948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleisten mit Schutzkragen Typ TE Connectivity/AMP Modu II. Im Rastermaß 2,54 mm, in ein- oder zweireihiger Ausführung mit Verriegelung der Gehäusehälften; Gehäuse: Polycarbonat GV, schwarz, nach UL 94 V-0, Kontaktmaterial: Messing, Kontaktoberflächen: im Kontaktbereich 0,8 µ Gold über 1,3 µ Nickel und im Lötbereich 2,5 µ Zinn über 1,3 µ Nickel. Mit Einlötstiften Typ...-0826. Typ: 0-0826470-8, 2 x 8polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00171 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.