Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-215307-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-215307-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-215307-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-215307-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-215307-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-215307-3
Buchsenleiste, 13-polig, RM 2.54 mm, gerade, grün, 1-215307-3
Artikel-Nr.:
     4502-59F5676
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-215307-3
EAN/GTIN:
     4099891006587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Buchsenleisten gerade Serie HV 100 Typ TE Connectivity/AMP...-0215. Im Rastermaß 2,54 mm, mit einreihiger oder zweireihiger Kontaktanordnung, mit vorgezogenem Kontaktpunkt und geschlossenem Boden, anreihbar ohne Rasterverlust, Lötenden gekröpft zur Fixierung in der Leiterplattenlochung; Gehäuse: Polyester GV, grün, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Kontaktmaterial: CuSn, Kontaktoberfläche: über Ni vergoldet, im Lötbereich 2,5 µ verzinnt. Ausführung zweireihig Typ...-0215. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bauhöhe (H)): 1-0215307-3, 2 x 13polig, H 7,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.