Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (rot), 3 N, Löt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (rot), 3 N, Löt
Kurzhubtaster, Schließer, 125 mA/48 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (rot), 3 N, Löt
Artikel-Nr.:
     4502-59P3307
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1104.3028
EAN/GTIN:
     4099889208993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Membranschalter, 1241.1104.3028, SCHURTER Der 1241.1104.3028 Membranschalter ist ein einzigartiger mechanischer Schalter mit taktiler Rückmeldung, einer geringen Einbautiefe und einer hohen Lebensdauer von 5 Millionen Betätigungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
3 N
Farbe Betätiger:
rot
Höhe:
13 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
18 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
125 mA/48 VDC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter, Folientaster, Einzeltaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,4849* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.026,73*
€ 1.221,8087
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.016,53*
€ 1.209,6707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 982,54*
€ 1.169,2226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 954,17*
€ 1.135,4623
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 948,49*
€ 1.128,7031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.