Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4302.2142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4302.2142
Stecker C14, 3-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 4302.2142
Artikel-Nr.:
     4502-59P5489
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4302.2142
EAN/GTIN:
     4099889865523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Stecker, 4302.2142, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Netzschalter 2-polig. Features * 2 Funktionen * Schnellanschlussklemmen * Alle einzelnen Elemente sind bereits verdrahtet * Gehäuse-Material: Thermoplast, schwarz, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
grün
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Ja
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
3-125-670
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.