Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2510


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2510
Einbaubuchse, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2510
Artikel-Nr.:
     4502-59P6917
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.2510
EAN/GTIN:
     4099889725933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Diodenbuchse
DIN-Einbaubuchse, 4850.2510, Schurter Features * PCB-Klemmen * DIN-Stecker: 5-polig, gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
9 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6788* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 321,82*
€ 382,9658
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 314,27*
€ 373,9813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,94*
€ 358,1186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 284,20*
€ 338,198
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 267,88*
€ 318,7772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.