Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2810
Einbaubuchse, 8-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 4850.2810
Artikel-Nr.:
     4502-59P6921
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.2810
EAN/GTIN:
     4099889725964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 8 polig
hosiden stecker
DIN-Einbaubuchse, 4850.2810, Schurter Features * PCB-Klemmen * DIN-Stecker: 8-polig, gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
9 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Diodenbuchse, Miniatur-DIN-Einbaubuchse, Mini-DIN-Einbaubuchse, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Miniatur-DIN-Steckverbinder, Miniatur-DV-Steckverbinder, Mini-DIN-Steckverbinder, Mini-DV-Steckverbinder, Miniatur-Rundsteckverbinder, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,54*
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 5,42*
1
€ 8,95*
ab € 4,14*
€ 6,26*
1 Tag
251
1
€ 14,99*
ab € 3,40*
€ 7,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 908,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,19*
Zubehör
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,13*
Zubehör
Schurter
4850.1810
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.