Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 6160.0074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 6160.0074
Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 6160.0074
Artikel-Nr.:
     4502-59P7711
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6160.0074
EAN/GTIN:
     4099889868555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
IEC-Einbaustecker
IEC-Geräteeinbaustecker
Stecker, 6160.0074, SCHURTER IEC-Gerätestecker C8, Snap-in-Montage, Vorderseite, Schnellanschlussklemmen. Features * Schalttafel montierbar * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C8
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
2.5 A
Nennstrom UL/CSA:
2.5 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
25 mm
Polzahl:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.