Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombielement C14 + F, 3-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, KP01.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombielement C14 + F, 3-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, KP01.10
Kombielement C14 + F, 3-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, KP01.10
Artikel-Nr.:
     4502-59P9613
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KP01.1012.01
EAN/GTIN:
     4099889874006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
Verteilereinheit, KP01.1012.01, SCHURTER IEC Geräteeingang C14 mit Geräteausgang F. Features * Schalttafel montierbar * 2 Funktionen * Alle einzelnen Elemente sind bereits verdrahtet * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Stecker/Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14 + F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2 mm
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.