Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec SMD-Brückengleichrichter, 125 V, 250 V (RRM), 800 mA, MiniDIP, S125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec SMD-Brückengleichrichter, 125 V, 250 V (RRM), 800 mA, MiniDIP, S125
Diotec SMD-Brückengleichrichter, 125 V, 250 V (RRM), 800 mA, MiniDIP, S125
Artikel-Nr.:
     4502-60A534
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S125
EAN/GTIN:
     4099879038210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, S125, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Schlankes Profilpaket * Niedrige Fluss-Spannung * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
125 V
Gehäuse:
MiniDIP
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
800 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
250 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4997
200
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1611*
25
€ 5,95*
ab € 0,0931*
€ 0,1647*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,168*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.