Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 380 V, 800 V (RRM), 2 A, Rundbrücke, B380R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 380 V, 800 V (RRM), 2 A, Rundbrücke, B380R
Diotec Brückengleichrichter, 380 V, 800 V (RRM), 2 A, Rundbrücke, B380R
Artikel-Nr.:
     4502-60A708
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B380R
EAN/GTIN:
     4099879038487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, B380R, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
380 V
Gehäuse:
Rundbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
2 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.00108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,211*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,226*
1 Tag
706
10
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
5
€ 5,95*
ab € 0,2786*
€ 0,5695*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.