Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesatz, für TO-220, 10044144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesatz, für TO-220, 10044144
Montagesatz, für TO-220, 10044144
Artikel-Nr.:
     4502-60B885
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10044144
EAN/GTIN:
     4099879024176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Lieferung Montagesatz inkl. Glimmerscheibe GS 220, Isolierbuchse, Zylinderkopfschraube und Mutter M3, Für Gehäuse GS 220 Typ MST 220. Typ: MST 220, Montagesatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
Ausführung:
Montagesatz
Geeignet für:
TO-220
Material:
Polysulphon/Glasfasern
max. Temperatur:
180 °C
min. Temperatur:
-70 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.