Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spar-Stelltransformator, 250 V, 3 A, 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spar-Stelltransformator, 250 V, 3 A, 2 V
Spar-Stelltransformator, 250 V, 3 A, 2 V
Artikel-Nr.:
     4502-60C440
Hersteller:
     Statron
Herst.-Nr.:
     5358.1
EAN/GTIN:
     4099891352165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Sparstelltransformatoren Typ Statron 5358.1. Nicht galvanisch getrennt, Absicherung primär und sekundär, mit Sicherungsautomat an Frontplatte
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Höhe:
240 mm
Länge:
260 mm
Primärspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Sekundärspannung (1):
250 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.6 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, Spartrafo, Spartransformator, statron regeltrafo, regeltrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Autotransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,94*
€ 885,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,89*
€ 882,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,71*
€ 863,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,40*
€ 839,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,65*
€ 813,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.