Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 50 Ω, 100 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 50 Ω, 100 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 50 Ω, 100 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-60E178
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     WMHP100-50RF
EAN/GTIN:
     4099879696724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände Toleranz 1,0 und 5,0 % Typ TT electronics/BI technologies WMHP20/WMHP100. Induktionsfrei. Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge pro Widerstandswert. Mit Nennleistung 100 W Typ WMHP100. Im TO247 Gehäuse; Nennbelastbarkeit: 100 W (3,5 W ohne Kühlkörper), Betriebstemperatur: –65 bis +175 °C. Technische Merkmale (Widerstandswert, Toleranz, Temperaturkoeffizient (TK)): 50R, 1,0 %, ±50 ppm/C°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.95 mm
Höhe:
20.7 mm
Länge:
15.752 mm
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
50 Ω
Temperaturkoeffizient:
50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.