Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Metallfilmwiderstand, 20 mΩ, 60 W, ±1 %, MP2060-0.020F-ND


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 20 mΩ, 60 W, ±1 %, MP2060-0.020F-ND
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 20 mΩ, 60 W, ±1 %, MP2060-0.020F-ND
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 20 mΩ, 60 W, ±1 %, MP2060-0.020F-ND
Artikel-Nr.:
     4502-60E782
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP2060-0.020F-ND
EAN/GTIN:
     4099879697325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände 60 W Typ Caddock MP2060 Kool-Pak. Für Clip-Montage, mit geringer Induktivität, für Hochgeschwindigkeits-Schaltungen und HF-Anwendungen, im isolierten Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.45 mm
Höhe:
16.26 mm
Länge:
10.41 mm
Leistung:
60 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
20 mΩ
Temperaturkoeffizient:
0/+200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,1942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,43*
€ 641,9217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,36*
€ 628,7484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,40*
€ 595,476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,61*
€ 580,2559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,71*
€ 547,0549
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.