Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Metallfilmwiderstand, 10 Ω, 60 W, ±1 %, MP2060-10.0-1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 10 Ω, 60 W, ±1 %, MP2060-10.0-1%
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 10 Ω, 60 W, ±1 %, MP2060-10.0-1%
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 10 Ω, 60 W, ±1 %, MP2060-10.0-1%
Artikel-Nr.:
     4502-60E790
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP2060-10.0-1%
EAN/GTIN:
     4099879697400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände 60 W Typ Caddock MP2060 Kool-Pak. Für Clip-Montage, mit geringer Induktivität, für Hochgeschwindigkeits-Schaltungen und HF-Anwendungen, im isolierten Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.45 mm
Höhe:
16.26 mm
Länge:
10.41 mm
Leistung:
60 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
-20/80 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,12*
1
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 7,15*
1
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 11,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,65*
€ 13,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SC-08-220R/A
ab € 8,75*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
BOYD
7019B-MTG
ab € 1,93*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.