Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Metallfilmwiderstand, 500 Ω, 60 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 500 Ω, 60 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 500 Ω, 60 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 500 Ω, 60 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-60E797
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP2060-500-1%
EAN/GTIN:
     4099879697479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände 60 W Typ Caddock MP2060 Kool-Pak. Für Clip-Montage, mit geringer Induktivität, für Hochgeschwindigkeits-Schaltungen und HF-Anwendungen, im isolierten Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.45 mm
Höhe:
16.26 mm
Länge:
10.41 mm
Leistung:
60 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Temperaturkoeffizient:
-20/80 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658.097,32*
  
Preis gilt ab 8 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 13.161,9464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 744.875,00*
€ 886.401,25
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 692.733,75*
€ 824.353,1625
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 658.097,32*
€ 783.135,8108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.