Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker, löten, Kabelmontage, 11905


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cinch-Stecker, löten, Kabelmontage, 11905
Cinch-Stecker, löten, Kabelmontage, 11905
Artikel-Nr.:
     4502-60F1084
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11905
EAN/GTIN:
     4040849119057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Cinch-Stecker Typ CSG. Aus Metall, mit vergoldeten Kontakten und farbigem Markierungsring, für 6,5 mm Kabeldurchmesser; Länge: 47 mm. Typ: CSG 6.5 B, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
6.5 mm
Farbmarkierung:
schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Stecker, Cinchstecker, cinch kabel, Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1980
1
€ 9,90*
ab € 0,98*
€ 1,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,08*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11904
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
11907
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
11906
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.