Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Einbaubuchse, löten, Einbaumontage, 34.1640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Einbaubuchse, löten, Einbaumontage, 34.1640
Cinch-Einbaubuchse, löten, Einbaumontage, 34.1640
Cinch-Einbaubuchse, löten, Einbaumontage, 34.1640
Cinch-Einbaubuchse, löten, Einbaumontage, 34.1640
Artikel-Nr.:
     4502-60F137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34.1640
EAN/GTIN:
     4007754026733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen Typ T-706GI/NI. Für höchste Audio-Qualität, mit Lötanschluss, vollisoliert; Einbaumaße: Lochdurchmesser 12,7 mm, Außendurchmesser: 19 mm, Kennzeichnung durch Farbring. Typ: T–706GI, vergoldet, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Durchmesser:
19 mm
Farbmarkierung:
rot
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Einbaumontage
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00643 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Buchse, RCA-Buchse, Cinch-Einbaubuchse, Cinch-Einbaukupplung, RCA-Einbaubuchse, RCA-Einbaukupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Videosteckverbinder, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.