Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Cinch Steckverbinder
>
Artikel
Cinch-Einbaubuchse, 1 A, löten, NYS367-5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-60F164
Hersteller:
Rean
Herst.-Nr.:
NYS367-5
EAN/GTIN:
4099889857177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
Klinkenbuchse
klinkenbuchse rean
Cinch-Einbaubuchsen Typ NEUTRIK/REAN NYS. Mit Zentralbefestigung, farbigem Isolierring, für Lötanschluss; Material Kontakte: Messing, 0,2 µm vergoldet, Nennstrom pro Kontakt: 1,0 A, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Durchschlagsfestigkeit: 0,5 kVDC, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Typ: NYS367–5, grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Durchmesser:
8.3 mm
Farbmarkierung:
grün
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Einbaumontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0101 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
AV Steckverbinder
>
Cinchsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
cinch steckverbinder
,
Cinch
,
Cinch-Steckverbindung
,
RCA-Steckverbinder
,
Cinch-Buchse
,
RCA-Buchse
,
Cinch-Einbaubuchse
,
Cinch-Einbaukupplung
,
RCA-Einbaubuchse
,
RCA-Einbaukupplung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Buchse
,
Audio-Video-Steckverbindung
,
AV-Steckverbinder
,
Audiosteckverbinder
,
Videosteckverbinder
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,03*
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,07*
Lager 139
1 Tag
190
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 4,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 406,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik NDP Blindstopfen Schwarz 1 St.
Neutrik
NDP
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen