Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Einbaubuchse, 1 A, löten, NYS367-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Einbaubuchse, 1 A, löten, NYS367-2
Cinch-Einbaubuchse, 1 A, löten, NYS367-2
Artikel-Nr.:
     4502-60F175
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS367-2
EAN/GTIN:
     4099889857214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen Typ NEUTRIK/REAN NYS. Mit Zentralbefestigung, farbigem Isolierring, für Lötanschluss; Material Kontakte: Messing, 0,2 µm vergoldet, Nennstrom pro Kontakt: 1,0 A, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Durchschlagsfestigkeit: 0,5 kVDC, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Typ: NYS367–2, rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Durchmesser:
8.3 mm
Farbmarkierung:
rot
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Einbaumontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Buchse, RCA-Buchse, Cinch-Einbaubuchse, Cinch-Einbaukupplung, RCA-Einbaubuchse, RCA-Einbaukupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Videosteckverbinder, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 3,09*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,11*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 3,22*
1 Tag
232
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NDP
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.