| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60F210 Herst.-Nr.: NDO EAN/GTIN: 4099889860108 |
| | |
|
| | |
| Blindstecker Typ NDO, für opticalCON-Einbaubuchsen . Zur Abdeckung ungenutzter Eingänge. Typ: NDO, Blindstecker Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Einbaubuchse | Zubehörart: | Blindstecker | Ursprungsland: | LI | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Blindstopfen, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 1,04* | | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,49* | € 1,06* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,71* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|