Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil 63.034.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventil 63.034.20
Magnetventil 63.034.20
Artikel-Nr.:
     4502-60G2035
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     63.034.20
EAN/GTIN:
     4099891489793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
24V DC 1,8W NW0,7 3/2 NC ST
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litze
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
10 bar
Leistung:
1.8 W
Nennspannung:
24 V
Nennweite:
0.7 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.