Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubmagnet
Hubmagnet
Artikel-Nr.:
     4502-60G405
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     HD8286-R-F-24VDC 100% ED
EAN/GTIN:
     4099889489835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 24v
hubmagnet
Hubmagnet, HD8286-R-F-24VDC 100% ED, Kuhnke Kombimagnet mit Konusanker und Rückholfeder, Nennspannung: 24 VDC, Einschaltdauer: 100 %
Weitere Informationen:
Anfangskraft:
6.5 N
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
stoßend oder ziehend
Einschaltdauer:
100 % ED
Endkraft:
17 N
Hub:
20 mm
Leistung:
16 W
Nennspannung (DC):
24 V
Rückholfeder:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
1.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.