Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörsatz, L 35 mm, für Stahlschieberventil, 43.138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehörsatz, L 35 mm, für Stahlschieberventil, 43.138
Zubehörsatz, L 35 mm, für Stahlschieberventil, 43.138
Artikel-Nr.:
     4502-60G702
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     43.138
EAN/GTIN:
     4099891492106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Pneumatik
Druckluftzubehör
Pneumatikzubehör
Erforderlicher Zubehörsatz Typ 43.138. Bestehend aus 1 Schlauchtülle, 1 Düse und 500 mm langem Schlauch 4 x 1. Typ: 43.138, Zubehörsatz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Stahlschieberventil
Länge:
35 mm
Zubehörart:
Zubehörsatz
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.