| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-60G718 Herst.-Nr.: 76.410.02.15 EAN/GTIN: 4099891492113 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigungsmagnete Typ Kuhnke 76. Für Ventile mit Nennweite 1,0, 6,0, 8,0, 15 mm und ISO 1, ISO 2. Ansprechstrom. ca. 1,5 x Nennstrom; Material: PA 6.6. Für Wechselstrom. Spulennennleistung: ca. 4,0/3,5 VA, Rückfallleistung: ca. 1,5 VA, Anzugs-/Abfallzeit: ca. 15 bis 20 ms. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Widerstand, Nennstrom): 76.410.02.15, 230 VAC, 4750 Ohm, 18/16 mA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörart: | Betätigungsmagnet | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Armatur, Pneumatikarmatur, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |