Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 82 x 80 x 55 mm, grau, IP66, 03210000.H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 82 x 80 x 55 mm, grau, IP66, 03210000.H
ABS Gehäuse, (L x B x H) 82 x 80 x 55 mm, grau, IP66, 03210000.H
ABS Gehäuse, (L x B x H) 82 x 80 x 55 mm, grau, IP66, 03210000.H
Artikel-Nr.:
     4502-60H1233
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     03210000.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Industriegehäuse, 03210000.H, BOX4U Industriegehäuse aus ABS, Verschraubung der Deckelschrauben in hochwertige Gewindebuchsen. Kein Gewindeverschleiß auch bei mehrmaligen Öffnen. Das Gehäuse kann mit Hilfe der Schraubkanäle an der Wand montiert werden. Große Bearbeitungsflächen und vielseitige Montagemöglichkeiten für Steckverbinder, Schalter und Tasten. Platinen können über Schraubdome im Unterteil sicher befestigt werden. Features * Schutzart: IP66 / DIN EN 60529 * Farbe: Schiefergrau ähnlich RAL 7015 * Werkseitig eingezogene Rundschnurdichtung * Temperaturbeständigkeit: -25°C / +70°C
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Höhe:
55 mm
Länge:
82 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.129 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.