Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 45.65 x 31.35 x 15.55 mm, schwarz, IP53, 4U32050302005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 45.65 x 31.35 x 15.55 mm, schwarz, IP53, 4U32050302005
ABS Gehäuse, (L x B x H) 45.65 x 31.35 x 15.55 mm, schwarz, IP53, 4U32050302005
ABS Gehäuse, (L x B x H) 45.65 x 31.35 x 15.55 mm, schwarz, IP53, 4U32050302005
ABS Gehäuse, (L x B x H) 45.65 x 31.35 x 15.55 mm, schwarz, IP53, 4U32050302005
Artikel-Nr.:
     4502-60H1244
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U32050302005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
ABS Gehäuse, 4U32050302005, BOX4U Features * Farbe: Schwarz * Schutzart: IP53
Weitere Informationen:
Breite:
31.35 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.55 mm
Länge:
45.65 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP53
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.