Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 75.15 x 58.3 x 28.1 mm, schwarz, IP54, 4U32100603006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 75.15 x 58.3 x 28.1 mm, schwarz, IP54, 4U32100603006
ABS Gehäuse, (L x B x H) 75.15 x 58.3 x 28.1 mm, schwarz, IP54, 4U32100603006
ABS Gehäuse, (L x B x H) 75.15 x 58.3 x 28.1 mm, schwarz, IP54, 4U32100603006
ABS Gehäuse, (L x B x H) 75.15 x 58.3 x 28.1 mm, schwarz, IP54, 4U32100603006
Artikel-Nr.:
     4502-60H1255
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U32100603006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
ABS Gehäuse, 4U32100603006, BOX4U Features * Farbe: Schwarz * Schutzart: IP54 * Mit angespritzter Befestigungsmöglichkeit
Weitere Informationen:
Breite:
58.3 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
28.1 mm
Länge:
75.15 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.