Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 149.3 x 79.5 x 33.1 mm, schwarz, 4U32150803000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 149.3 x 79.5 x 33.1 mm, schwarz, 4U32150803000
ABS Gehäuse, (L x B x H) 149.3 x 79.5 x 33.1 mm, schwarz, 4U32150803000
ABS Gehäuse, (L x B x H) 149.3 x 79.5 x 33.1 mm, schwarz, 4U32150803000
Artikel-Nr.:
     4502-60H1259
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U32150803000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
ABS Gehäuse, 4U32150803000, BOX4U Features * Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
79.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
33.1 mm
Länge:
149.3 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.