Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, schwarz, IP67, 4U3419150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, schwarz, IP67, 4U3419150
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, schwarz, IP67, 4U3419150
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, schwarz, IP67, 4U3419150
Artikel-Nr.:
     4502-60H1268
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U34191504009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse
ABS Handgehäuse, 4U34191504009, BOX4U Features * Farbe: Schwarz * Schutzart: IP67 * Dichtung eingeschäumt * IK Klassifizierung: IK09
Weitere Informationen:
Breite:
144.15 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
38.35 mm
Länge:
184.4 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.243 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.